曜日別特売
HLDS250-3 ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC 57861693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S3(mm)
内容量1個注文コード57861693品番HLDS250-3
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番373-5419質量(g)7寸法L(mm)129寸法S(mm)3寸法l(mm)13
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。※ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57861727
2021-06-02
用途: バイクのメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

狭い場所の作業に活躍します。具体的にはハンドルホルダーの固定部ですね。ハンドルの傾きによっては普通の六角レンチでは入らないんです。これなら大丈夫

対象商品 : 57861711
2018-02-07
用途: 治具作成・メンテナンス時
株式会社高須ゴム

首下が短いため治具の作業スペースを小さくすることが出来るため治具全体の小型化に有効です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする