※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57861745 品番 HLDS250-10
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショート トラスコ品番373-5389 質量(g)165 寸法L(mm)230 寸法S(mm)10 寸法l(mm)30
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。※ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57861727
2021-06-02
用途:
バイクのメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

狭い場所の作業に活躍します。具体的にはハンドルホルダーの固定部ですね。ハンドルの傾きによっては普通の六角レンチでは入らないんです。これなら大丈夫

対象商品:
57861711
2018-02-07
用途:
治具作成・メンテナンス時
株式会社高須ゴム 様

首下が短いため治具の作業スペースを小さくすることが出来るため治具全体の小型化に有効です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする