※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントL形ロングヘキサゴンレンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57861815 品番HLDA250-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。 先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。 レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示しています。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 トラスコ品番807-1000 質量(g)21 寸法L1(mm)131 寸法S(mm)3 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)25
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。※ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57861833
2021-12-04
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ほとんどの六角レンチが六角軸なのに対し、この商品は軸が丸いので、軸の部分で傷をつける心配がありません。KTCなのでボールポイントの精度も高いと思われます。
特にMINIのサイドミラー脱着するのに最適です。

対象商品:
57861824
2021-01-19
用途:
自転車の整備
Gufo Cycyle Works 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から使用していましたが、紛失したためリピート購入です
4mm用にしては、少し剛性がありすぎる感じがしますが、問題ないです
8mmも使用しており、大きなトルクを掛けるときにはこれ以外の工具だと少し不安を覚えるくらい、しっかりと使用できます
ネジとのフィット感もいままで使ってきた工具の中で最も良いいですし、L形の中では最も良い商品だと思います

対象商品:
57861815
2016-10-15
用途:
木工機械の刃物のチップの交換時に使用
本野はきもの工業 様 (製造業)

まだ、使用してないので、何とも言えないのですが、
見た限り、精度がよさそうなので、なめる事はなさそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする