画像準備中

ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード57861846 品番4X20S56716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。
・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)
・インプット電圧サポート範囲:90〜265V
・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz
・アウトプット:20V、11.5A
・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)
・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)
・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする