販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
狭い部分のビス止めに使用していますが、これはこれで役に立っています。もう少し、細かい、狭いところで使える様なものも欲しいですね。
非常に力が強く簡単に使用できた