極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57862594 品番MWM24STO
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
キャスター・コネクターの取り付け作業に。
機械設備・自動車整備・建設作業に。
電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。
最大開口(mm)24 全長(mm)119 質量(g)90 先端厚さ(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
同軸コネクタ制作
いけだ電気サービス 様 (建設業・工事業)

販売サイトの説明と 商品パッケージに先端厚さ2ミリと表示が有り 注文しましたが 届いた商品の先端厚さは 2.5ミリでした

対象商品:
57862594
2020-09-12
用途:
椅子のキャスター修理のため
医療・福祉・介護関連業

現品は思っていたよりも小さかった(短い)のですが、作業葉出来ました。

対象商品:
57862594
2018-05-07
用途:
作業道具
タカシマ 様 (建設業・工事業)

値段がリーズナブルでとても使いやすく、
サイズも小柄でいい商品だと思った

対象商品:
57862594
2014-03-06
用途:
同軸コネクター締め付け用
霧島エンタープライズ株式会社 様

同軸ケーブルコネクター締め付けように使用しておりますが、重宝しております。

対象商品:
57862594
2022-08-23
用途:
イスのキャスターの取り付け
医療・福祉・介護関連業

グリップが短いので、効率良く力が発揮できませんが、ほとんど使わない物なので、ツールボックスの場所を取らなくて済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする