スーパーツール
スーパーツールの 工具セット
スーパーツールの 片開きタイプ
プロ用標準工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(48点組)
注文コード
57862621
品番
S6500N
参考基準価格(税別)
¥42,140
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
モノタロウではこんなお得な商品も!
工具セット 自動車整備用
モノタロウ
¥
29,980
¥
32,978
税込
セット内容
【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm
【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm
【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3
【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)
【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)
【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm
【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm
【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm
【ペンチ】SZ175S/175mm
【ラジオペンチ】SL150S/150mm
【ニッパ】SN150SS/150mm
【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド
【軍手】1足
【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm
トラスコ品番
372-9567
質量(kg)
8.4