超ワイドモンキレンチ(グリップ付)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57862646 品番 MWG50
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
口開き(mm)0〜50 全長(mm)260 呼び寸法250 トラスコ品番449-3745 厚さ(mm)ヘッド/16、グリップ/16 質量(g)390 先端厚さ(mm)7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
大き目のレンチ
自動車・二輪車・自転車関連業

口開きの大きなレンチ、且つ比較的厚みの薄いものが欲しくて購入。
狙い通りの使用が出来て大変満足しました。
使用感も特にガタが大きいなども感じず、フツーに使えました。

対象商品:
57862646
2021-09-10
用途:
丸鋸の替刃の交換作業で使用。

軽くて扱い易いです。耐久性はまだわかりませんが問題なければ非常に満足できるものです。

対象商品:
57862646
2019-01-05
用途:
自動車・バイクの整備

狭い所のサイズの大きいナットを締める・緩める時に大変重宝している工具です。先端厚も通常品とは違い7.5oと薄型のナットに対応している商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
57862646
2018-01-07
用途:
水道の蛇口などの取り替え
飲食業

今まで使っていたのが古くてガタが来ていたので購入してみましたが0〜5pと幅広く、しっかりとした作りでかなり満足です。同時に買ったUFパイプの取り替えに早速使ってみましたが問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
57862646
2017-06-02
用途:
給水工事の、水栓器具類取り付け
長島設備 様

軽量で、大口ナットもくわえる、大口径に満足しています。
水栓器具など、傷を付けたくない際に使用する時用に、プラスッチク製のスペーサーの開発が待たれます。

1人が参考にしています
対象商品:
57862646
2017-07-04
用途:
ボルトナットの締め付け? 高所作業。
軽尾設備 様 (建設業・工事業)

柄の端末部分の丸穴は、黒と赤のカバーのみに開いています。 本体の金属部分はU字のカットされているので、この穴に、落下防止を付けると、カバーが割れたときや、抜けたときには危険です。 それ以外は、ごく普通のモンキーです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
57862646
2015-12-25
用途:
トイレ、洗面台配管、
でんきのアクト 様

軽くて使いやすく助かってます。

対象商品:
57862646
2014-07-14
用途:
水道栓の水漏れの修理
有限会社ソフトポート 様

水道栓の中のカートリッジの交換に使いました。
水回りの専門業者に依頼しなくて済んだので、良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする