ソケットレンチセット(1/2")

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(26点組) 注文コード57862673 品番N420S
参考基準価格(税別)¥24,690 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
セット内容
【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(20駒)/8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32
【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)
【ナットスピナーハンドル】NSH4/12.7sq.(L=306)
【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)
【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)
【エクステンションバー】NEB4075/12.7sq.(L=75)、NEB4150/12.7sq.(L=150)
セット商品数26 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番409-3356 質量(kg)4.9 質量(1セット)(kg)4.9 ケース寸法(mm)447×150×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする