ソケットレンチセット(3/8")

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15点組) 注文コード57862682 品番N310S
参考基準価格(税別)¥12,620 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
セット内容
【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(10駒)/7、8、10、12
【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(10駒)/13、14、17、19、21、22
【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)
【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)
【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)
【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)
セット商品数15 差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番409-3305 質量(kg)2 質量(1セット)(kg)2.0 ケース寸法(mm)305×123×42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする