ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57862743 品番 GRW1317DF
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

両側首振り。
送り角度5度。

形状ストレート(両頭首振り) 六角対辺(mm)13×17 ラチェット機構あり 寸法L(mm)239 トラスコ品番449-3702 質量(g)235 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)34 寸法T1(mm)9.4 寸法T2(mm)10.8 首振りあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75245091
2022-10-03
用途:
アンカー締め
製造業

今まで使用していた物の代替です、安いですが使用感は普通です、メッキ処理はやはりチープ感が有りますね、フレックス感は新品時は良好。次回は違うのを選ぶかな・・

対象商品:
57862743
2022-06-08
用途:
農業機械メンテナンス
製造業

農業機械では使用頻度の多いサイズの組合せで便利に使えてます

対象商品:
57862734
2020-08-06
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

低価格なのに本締め可となっており軽作業ならこれだけでまかなえるので重宝してます。

対象商品:
75245091
2019-01-25
用途:
機械のメンテナンス他
有限会社佐藤電機工業 様

今回購入したギヤレンチ(フレックス)と一緒に使っています。当方には、現在無いと不便を感じるものとなっています。

対象商品:
75245091
2017-11-24
用途:
機械メンテナンス・修理
製造業

使用していて問題は無い、後はどれだけ耐久性がいいかかな。

1人が参考にしています
対象商品:
75245091
2015-07-16
用途:
自販機の固定
カクダイ 様

自販機の固定ネジのサイズが、17と19があるのでとっても便利です。

対象商品:
57862734
2013-11-25
用途:
自動車修理に使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

オルタネーターの調整作業をしました、
この商品の長さがもう少しながかったらと思いました、
今回の作業では感じましたが普通の作業では充分だろうと思います、

対象商品:
57862716
2015-05-13
用途:
機械整備

購入して初めて使用したら、すぐに8の方のギアがダメになりました。購入して2週間以上たっていたので交換が出来ないのが残念です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする