※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24cm エコクリーン 18-8パンチング水切りざる UK(三宝) 57862865 24cm エコクリーン 18-8パンチング水切りざる UK(三宝) 57862865 24cm エコクリーン 18-8パンチング水切りざる UK(三宝) 57862865 24cm エコクリーン 18-8パンチング水切りざる UK(三宝) 57862865

エコクリーン 18-8パンチング水切りざる

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57862865 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。

内径×深さ(mm)255×95 穴径(Φmm)2.2 TKG品番(2017)6-0250-0303 用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止 材質ステンレス(SUS304)+ゼロクリア加工 呼び寸法24cm TKG品番9-0264-0303
注意
※エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
※以下6項目は厳禁事項です!塗膜が劣化します。1. 直火厳禁・空焚きはしないでください。2. 沸騰した液体の中に製品の放置。3. スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用。4. 強アルカリ洗剤の使用。5. オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。6. 洗剤のつけ置き放置。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2013-05-08
用途:
野菜やパスタの水切りに
個人のお客様

写真にあったようにバターを使った後でもすっきりと落ち、とても気持ちいい。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする