シルバーカスタム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57863111 品番 VC-20m
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。
HBS機構でハンドル空転を防止。
SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。
つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。

長さ(m)20 テープ幅(mm)13 材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース) 用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用 質量(g)590 タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.27 寸法(縦×横×厚さ)(mm)154×128×30 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 1目盛(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:413

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする