ヤマヨ
ヤマヨの コンベックス・巻尺・距離測定
ヤマヨの 巻尺
ヤマヨの 鋼製巻尺
ホワイトカスタム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57863136
品番
WC-10m
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。
HBS機構でハンドル空転を防止。
長さ(m)
10
テープ幅(mm)
10
材質
鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
用途
鋼性塗装巻尺、一般測定用
質量(g)
221
タイプ
ツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)
0.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
126×107×30
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
1