- スコッチコーン モノタロウ 57863167 - スコッチコーン モノタロウ 57863167

スコッチコーン

(70件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 57863167 品番 -
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。

(本体)青、(反射材)白 用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)約390 高さ(mm)約700 質量(g)約800 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 デザインライン入り
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※コーンベッド部は約Φ293mmです。
※風などで飛ばないよう別売のコーンベッドなどを使用してください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
区画整理
建設業・工事業

耐久性はいまいち。ポロポロになって割れるが、消耗品と割り切っている。
15%オフ時に購入するが、ここ最近は巡り合わなくなってしまった。

2025-12-25
用途:
駐車場立入禁止の為
卸売・小売業

移動も簡単にできて良かったです。
反射板がありとても満足しています。

2025-10-31
用途:
作業現場での立ち入り禁止区画として使用
黒井産業株式会社 様

適度に柔らかくて軽いので持ち運びが楽です。
今度は20本の購入を考えています。

対象商品:
87539935
2025-09-29
用途:
駐車場
株式会社 Peace寿 様 (不動産業)

反射テープで夜間もしっかり判り安全に使用出来てます。

2025-07-24
用途:
工事中の安全区画整理
株式会社エイド・TANAMI 様 (建設業・工事業)

大量使用する必要があり、会社周囲のホームセンターなどでは同じ規格の物が10本前後でしか置いておらず注文すると1週間程度要するという事で、それでも別に良かったのですが数回に分けて購入する手間を省きたかったのでモノタロウさんで購入させて頂きました。
3日程度で届いたので事前準備も完璧に出来たのは助かりました。
反射がついているので日中でも視野に入りやすく導入する迄は小さなトラブルが年に数件あったのですが導入して以降、小さなトラブルも怪我や事故なども0になりました。
購入して2年以上が経過し何個か劣化しているので近々新たに購入を検討しています。

2025-11-10
用途:
現場作業での時
サービス業

いくぶん柔軟性があり、以前使用していたものよりも軽い感じがした。

2025-09-17
用途:
駐車場の整理

すぐ壊されるので安価なものが必要となります。利用者の車両に傷がつかないので消耗品として考えています。

2025-07-10
用途:
自社、駐車場
有限会社スリーピース 様 (サービス業)

おすすめです。
安い、見えやすい、お手軽、いいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする