ロープ水位計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57863172 品番 RWL-50M
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。

長さ(m)50 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ 質量(g)2000(プローブ約50) タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)333×220×133 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24 アズワン品番64-1204-77

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863181
2021-12-10
用途:
井戸の水位測定

プローブの重さが軽すぎて、孔内に降ろしにくく、ロープが弛みやすい。

MonotaROからの回答

 

対象商品:
57863163
2016-10-26
用途:
管の中の水位計測

週に一度、10点ほどの水位計測をしていました。断線を起こさないように、曲がり部分に補強テープ等をまいて、丁寧に使用していましたが、8ヶ月ほどで断線してしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
57863172
2021-08-09
用途:
深井戸ポンプの入れ替えで、井戸水の現在水位の確認。
フミヤ・メンテナンス・サービス 様

本体の軽量なところは、なかなか良い。巻きとり時にガイドが有ると
偏り無く巻きとれて 良いが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする