ヤマヨ
ヤマヨの コンベックス・巻尺・距離測定
ヤマヨの 巻尺
ヤマヨの タンクスケール
ミリオン水位計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57863197
品番
WL10M
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。
先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ
水質に応じた感度を調整可能。
テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
長さ(m)
10
テープ幅(mm)
12.5
材質
ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
用途
ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
付属品
単3乾電池×2
質量(g)
600(プローブ約100)
タイプ
片面目盛
電源
単3乾電池2本
プローブ
Φ19mm
テープ厚さ(mm)
0.47
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
219×156×56
JIS規格
無し
電池寿命(連続時間)
24
1目盛(mm)
2
アズワン品番
64-1204-74
注意
※発火性のある液体、導電性のない液体には使用しないでください。