- カット コーン モノタロウ 57863210 - カット コーン モノタロウ 57863210 - カット コーン モノタロウ 57863210

カット コーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57863210 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

先端がカットされているカラーコーンです。様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 高さ(mm)約680 種類スタンダード 穴径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン無地
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※コーンベッド部は約Φ293mmです。
※風などで飛ばないよう別売のコーンベッドなどを使用してください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする