ミリオンダイヤメーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57863224 品番 D5M
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。

長さ(m)直径5m、円周20m テープ幅(mm)12.5 材質(テープ)ガラス繊維 用途直径割出し測定用。 質量(g)365 タイプ両面目盛、ブレーキ付き ケース寸法(mm)175×145×30 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格無し 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
森林計測における胸高直径計測
サービス業

通常の巻き尺としても使用できますが、裏面は直径計測用になっているのでとても便利です。

対象商品:
57863215
2018-03-06
用途:
寸法測定時
製造業

大きさと重さがちょうどよい。
持ち運べて便利でした。

対象商品:
57863224
2022-09-28
用途:
軟質材の内周/内径計測

グラスファイバー入りで折れにくい。弾性は鋼製のものとは比べるべくもないが、もう少し弾性が欲しい。
金属アレルギーの作業者向けにチョイスしたが、輪にしたときの張りが足りない。
用途としては硬質環形の外周/外径計測専用としてなのだろう。
樹脂コートした鋼製ダイヤメーターはないものだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする