ヤマヨ
ヤマヨの コンベックス・巻尺・距離測定
ヤマヨの 巻尺
ヤマヨの ガラス繊維製巻尺
ミリオンロープ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57863276
品番
MSR-100
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
6.2
材質
ガラス繊維(巻尺)
用途
ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。
質量(g)
1075
タイプ
水洗い可
テープ厚さ(mm)
2
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
1