※サンプル画像 (上表面タテ数字、裏面ヨコ数字)

リボンロッド両サイド100E-2

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57863312 品番 R10B30
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。
特殊インク使用により耐摩耗性に強い!

長さ(m)30 テープ幅(mm)100 材質ガラス繊維(巻尺) 用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。 質量(g)3100 タイプ両面目盛 1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏) テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863303
2019-02-27
用途:
防球ネットの支柱の検測に使用しました。
建設業・工事業

目盛りもはっきりと写真に写り満足している幅も広いから支柱にぴったりフィットしました。

対象商品:
57863285
2017-11-06
用途:
現況地形調査時

緊急で使用しなくてはならなく、注文から商品到着まで早く大変助かりました。商品も品質が良く使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする