- カットスコッチコーン モノタロウ 57863377 - カットスコッチコーン モノタロウ 57863377 - カットスコッチコーン モノタロウ 57863377 - カットスコッチコーン モノタロウ 57863377

カットスコッチコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 青/白 注文コード57863377 品番-
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質低密度ポリエチレン(LDPE) 青/白 高さ(mm)約680 種類スタンダード 穴径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインライン入り
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※コーンベッド部は約Φ293mmです。
※風などで飛ばないよう別売のコーンベッドなどを使用してください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする