曜日別特売
AS5-5 アルミスタッフ ヤマヨ 57863391

※サンプル画像 (写真は5-4)

アルミスタッフ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)5
段数5
全縮(mm)1260
内容量1個注文コード57863391品番AS5-5
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。

用途測量用品、測量用・現場記録写真用。全長(m)5段数5全縮(mm)1260材質アルミ合金質量(g)1850タイプ5m5段目盛(表面)m毎の黄白色別1cm毎の直読数字入り、(裏面)ロッド目盛(検測目盛付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57863391
2022-03-08
用途: 土地の高低測量
株式会社中島設計建設業・工事業

前回使用していたものが壊れたため買い換えました。頑丈で、延ばしても問題ありません。値段も他と比べてよかったので満足しております。

対象商品 : 57863425
2020-11-05
用途: 現場写真撮り時
卸売・小売業

大変見やすく字が鮮明に撮れるし、1mに収納できるので持ち運びに便利。

対象商品 : 57863391
2021-08-17
用途: 現場作業時
建設業・工事業

2回目の購入です。
使用しやすいし、素早い対応で満足しております。

対象商品 : 57863391
2019-03-12
用途: 現場での写真撮影時

コンパクトになるので、現場への持ち運びが簡単・便利になり重宝しています。

対象商品 : 57863425
2021-02-28
用途: 住宅現況検査(インスペクション等)
ミサワホームイング関西中部株式会社建設業・工事業

レーザー水平器を使用して床・壁の傾きを計測する際に使用する予定でしたが
mm単位の目盛りが無く少し残念です。

対象商品 : 57863416
2017-08-06
用途: 簡易水準測量
建設業・工事業

ジョイント部が良い。軽くて使いやすい。やはり4段より3段がよい。

対象商品 : 57863391
2018-07-20
用途: 土木工事
株式会社高揚開発建設業・工事業

商品がまだ届いてませんので コメントはありません
商品到着があまりにも遅すぎる

対象商品 : 57863391
2017-02-17
用途: 水準測量および工事に伴う高さ計測
株式会社アヤト

1.自動車の荷物置き場へ横置きでます。
(AS5-5 5M5段)
2.他のメ-カ-の物も使用しましたが
これは、読み間違いしにくい。
3.昇降ロック部に保護養生してあり、
指鋏みしないので、安全です。
4.同業者の方に「これいいですね」と
言われました。
以上の内容でリピ-ト購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする