※サンプル画像 (写真は5-4)

アルミスタッフ

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57863416 品番 AS5-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。

全長(m)5 段数3 全縮(mm)1879 用途測量用品、測量用・現場記録写真用。 材質アルミ合金 質量(g)1770 タイプ5m3段 目盛(表面)m毎の黄白色別1cm毎の直読数字入り、(裏面)ロッド目盛付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863391
2022-03-08
用途:
土地の高低測量
株式会社中島設計 様 (建設業・工事業)

前回使用していたものが壊れたため買い換えました。頑丈で、延ばしても問題ありません。値段も他と比べてよかったので満足しております。

対象商品:
57863425
2020-11-05
用途:
現場写真撮り時
卸売・小売業

大変見やすく字が鮮明に撮れるし、1mに収納できるので持ち運びに便利。

対象商品:
57863391
2021-08-17
用途:
現場作業時
建設業・工事業

2回目の購入です。
使用しやすいし、素早い対応で満足しております。

対象商品:
57863391
2019-03-12
用途:
現場での写真撮影時

コンパクトになるので、現場への持ち運びが簡単・便利になり重宝しています。

対象商品:
57863425
2021-02-28
用途:
住宅現況検査(インスペクション等)
ミサワホームイング関西中部株式会社 様 (建設業・工事業)

レーザー水平器を使用して床・壁の傾きを計測する際に使用する予定でしたが
mm単位の目盛りが無く少し残念です。

対象商品:
57863416
2017-08-06
用途:
簡易水準測量
建設業・工事業

ジョイント部が良い。軽くて使いやすい。やはり4段より3段がよい。

対象商品:
57863391
2018-07-20
用途:
土木工事
株式会社高揚開発 様 (建設業・工事業)

商品がまだ届いてませんので コメントはありません
商品到着があまりにも遅すぎる

対象商品:
57863391
2017-02-17
用途:
水準測量および工事に伴う高さ計測
株式会社アヤト 様

1.自動車の荷物置き場へ横置きでます。
(AS5-5 5M5段)
2.他のメ−カ−の物も使用しましたが
これは、読み間違いしにくい。
3.昇降ロック部に保護養生してあり、
指鋏みしないので、安全です。
4.同業者の方に「これいいですね」と
言われました。
以上の内容でリピ−ト購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする