※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量レンジ(L/min)500mL(フルスケール流量) 機能ガス種切替、設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他 注文コード57863438 品番FSM3-L005U1BH1A1N-M
参考基準価格(税別)¥27,260 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は流量レンジ・機能など5375種類から選べます 他の種類を見る

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
アルゴン、炭酸ガス、アルゴン80%+炭酸ガス20%に切替え可能

用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に オプションバルブオプションなし 接続口径ワンタッチΦ4mmチューブ用 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0〜50(結露なきこと) 圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09〜0.7MPa、二次側大気開放基準)(乾燥空気にて) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD アナログ出力1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上) 出力点数アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(NPN) 電源電圧(V)DC12〜24(10.8〜26.4)リップル率1%以下 保存温度(℃)-10〜60 機能ガス種切替、設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 表示範囲-49〜549mL/min(流量表示範囲) 測定レンジ15〜500mL/min(測定流量レンジ) パルス出力5mL(積算表示パルス出力レート) 使用温湿度範囲0〜50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10〜150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15〜35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1〜5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1〜1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) リード線なし 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力(50mA以下、電圧降下2.4V以下) 流量レンジ(L/min)500mL(フルスケール流量) 圧力範囲(MPa)-0.09〜0.75 積算流量表示範囲(L)0〜±9999999mL 配管方向ストレート アタッチメントDINレール取付 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
注意
※測定流量レンジは、標準状態(20℃、1気圧(101kPa)、65%RH)での体積流量に換算しています。(空気以外のガス種では、20℃、1気圧(101kPa)、0%RH)
※積算流量は計算(参考)値です。積算値保存機能を使用する場合は、保存回数が記憶素子のアクセス回数(限界は100万回)を超えな いようにご注意ください。(各種設定の変更もアクセス回数にカウントされます。)瞬時流量が1%以下の時は、積算流量としてカウントされません。
※適用流体は、塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まない乾燥気体で、ダストおよびオイルミストを含まない清浄気体をご使用ください。圧縮空気をご使用の場合は、ISO 8573-1 2010 等級1.1.1〜1.6.2の清浄空気をご使用ください。コンプレッサーからの圧縮空気には、ドレン(水、酸化オイル、異物等)が含まれます。本製品の機能を維持するために、本製品の一次側(上流)にフィルタ、エアドライヤ(最低圧力露点10℃以下)およびオイルミストフィルタ(最大油分濃度0.1mg/m3)を取り付けてご使用ください。
※ガス種切替機能により炭酸ガスでご使用の場合、炭酸ガスへ切替後のフルスケール流量は流量レンジの半分になります。また、アナログ出力は出力タイプを選択することができます。
※本製品の調整・検査には圧縮空気を使用しております。空気以外のガス種では精度は目安となります。
※精度はメーカーの基準流量計を基準としており、絶対精度を示すものではありません。なお、精度±3%F.S.には、繰返し精度、温度特性、圧力特性は含まれておりません。使用環境・使用条件により別途考慮ください。
※繰返し精度は、短時間での繰返し性です。経時変化は含みません。(詳細は製品仕様書をご確認ください。)
※実際の応答時間は配管条件によって変わります。応答時間の設定は目安として50msecから1.5secまで選択できます。
※アナログ出力電圧出力タイプの出力インピーダンスは、約1kΩです。接続負荷のインピーダンスが低い場合、出力値と誤差が大きくなります。接続負荷のインピーダンスでの誤差を確認の上、ご使用ください。
※消費電流値は、DC24V接続、負荷未接続時の電流です。負荷の接続状態によって消費電流が変わりますのでご注意ください。
※「設定コピー機能」有の機種は、「外部入力」機能がありませんのでご注意ください。
※本製品の保護回路は特定の誤接続、負荷の短絡に対してのみ効果があり、あらゆる誤接続から保護できるわけではありません。
※設置を縦方向にすると、対流の影響で熱分布が変わり、ゼロ点がずれる場合があります。本製品は流れによる熱分布の変化を測定しているためです。
※配管条件によっては精度に影響する場合があります。より精度よく測定するためには配管内径の10倍の直管部を設けてください。500L/min、1000L/minモデルでは、内径9mm以上の配管をご使用ください。9mm以下の場合、精度が悪くなることがあります。
※取付アタッチメントのブラケットは取付位置によってエルボタイプの継手と干渉する恐れがありますのでご注意ください。
※オプション部品は製品に添付します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする