曜日別特売
ARL100 アルミロッドライト ヤマヨ 57863486

アルミロッドライト

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1000
内容量1個注文コード57863486品番ARL100
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。

用途
測量用品、現場記録写真用。
長さ(mm)1000厚さ(mm)6質量(g)380ロッド幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57863452
2023-11-19
用途: 草刈りの検寸用に

刈高にこれを使います、倒れるので固定できるといいですね。

対象商品 : 57863452
2022-11-29
用途: 現場写真
有一組建設業・工事業

土木の現場の写真撮影に利用しています。
扱いやすくとても重宝しています。

対象商品 : 57863461
2021-09-13
用途: 測定用
運輸・通信業

写真からの大きさを測定するのに使用しました。裏表が有り表示が違うので使用しやすいです

対象商品 : 57863486
2020-01-29
用途: 駐車場ライン工場で車止め設置後検測
合同会社豊晃産業 建設業・工事業

とても軽く使い安い商品です。縦や横数字が見やすく今までスケールで測っていたのですが写真に映りにくくこの商品は数字も大きいので満足してます。

対象商品 : 57863461
2019-06-16
用途: 菜園での写真撮影
建設業・工事業

作物の大きさが分かるように写真を撮るのに、これまでは通常のスケールを使っていたものの、写真では目盛りが見えない事がよくあった。しかし、これを使うと画像が小さくても寸法がはっきり見える。測量用らしいが、それ以外の活用範囲は色々とありそうだ。

対象商品 : 57863461
2017-07-15
用途: 水平レベルを測ル時に使用。
その他業種

数字表示が大きく、商品も軽く取り回し使いやすいです。

対象商品 : 57863461
2017-05-07
用途: 土被り確認
柴田設備株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

倒れないようにする バーが欲しい 手放しで写真が撮りたい

対象商品 : 57863461
2015-11-16
用途: 日常作業時
建設業・工事業

問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする