フィッシングリボン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57863583 品番 RFC1L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。
魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。
写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。
計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。
目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。
記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。
材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。

測定範囲(m)1 材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具) 用途フィッシング専用メジャー。 目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20〜980mmとなります。 JIS規格1級 1目盛(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863583
2021-04-15
用途:
漁獲した魚の計測
その他業種

海面、内水面両方でつかってますが、耐久性が素晴らしい。釣具屋で売ってるこれよりも高価なやつも使ったけど、コストと耐久性でコの商品以上のものは無いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする