STL-550 スタビライザー(脚立) STL 長谷川工業 57864055 STL-550 スタビライザー(脚立) STL 長谷川工業 57864055 STL-550 スタビライザー(脚立) STL 長谷川工業 57864055 STL-550 スタビライザー(脚立) STL 長谷川工業 57864055

スタビライザー(脚立) STL

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 全長(mm)556 注文コード57864055 品番STL-550
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

幅(mm)60 厚さ(mm)60 全長(mm)556 質量(kg)2.8/セット 用途脚立転倒防止器具 適合機種RAX-12・RHB-12・RS-12・RD-12・RSE-12 材質アルミ
注意
※FAM、SWHは取り付けブラケットは不要ですので直接本体に取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする