1連はしご HE1-a

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57864606 品番 HE1-31a
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)3.09 質量(kg)5.9 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)351 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 踏ざん踏面幅(mm)43 外寸法・幅(mm)406 最大使用質量(kg)100
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする