アルミ仮設階段梯子 建作くん

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57864895 品番 K-12-600
参考基準価格(税別)¥357,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能
車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。
現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)4 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2100×660×320 縮長(m)2.1 質量(kg)28.3 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 用途仮設階段として 幅(cm)62.5 設置寸法・奥行(mm)1900 設置寸法(高さ)(mm)3200
注意
※両手すりが必要な場合は別途オプションになります。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57864904
2018-11-10
用途:
納屋のはしごの代わりに使用している。
千田果樹園 様

はしごより足を乗せる部分が広くて安全の昇降ができるし、手すりがついているので2階がら降りる時の最初の乗るときに安全に乗れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする