折りたたみ式大型作業台 DT アルバーZ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57865035 品番DT-170
参考基準価格(税別)¥403,600 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.7 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×2550×420 質量(kg)45 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 用途障害物をまたいでの作業に最適 材質アルミ タイプ折りたたみ式 全長(m)3.5 設置寸法・奥行(mm)3500 設置寸法・幅(mm)1000 キャスター径(Φmm)100 昇降幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)1000 収納寸法・奥行(mm)2550 収納寸法・高さ(mm)420 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)2510
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
1人が参考にしています
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする