※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ朝礼台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 床面高さ(mm)800 アズワン品番64-8490-80 注文コード57865272 品番DR-12
参考基準価格(税別)¥606,800 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は床面高さ・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

安全に昇降できる幅広設計(滑り止めライン入り)。フレームの接合部はボルトによりしっかり固定しています。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

床面高さ(mm)800 材質/仕上アルミ/アルマイトカラー 最大使用荷重(kg)(本体)450、(タラップ)150 幅(mm)1200 奥行(mm)(踊り場)1200、(設置)1760 仕様(踊り場)ノンスリップ加工 質量(kg)31 アイボリーホワイト、(踊り場のみ)ベージュ タイプ組み立て式 アズワン品番64-8490-80
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする