足場板 AD アルステージ

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57865394 品番 AD-31
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

足場板最軽量タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

幅(mm)240 支持点数2 仕様水抜き穴つき 材質アルミ 厚さ(mm)31 質量(kg)2 タイプ片面使用 全長(m)1 各種認証(一社)仮設工業会認定品 最大使用質量(kg)120
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07658052
2021-10-10
用途:
建築現場の足場材
たなか総合技術研究所 様

作業場所で急遽高所作業の足場材が必要となり、長谷川工業の足場板なら安心できるので購入。軽量で安心して使えます。モノタロウさんは一枚でも購入出来然も即納で助かります。

対象商品:
57865394
2016-03-30
用途:
天井裏のチャネル上作業

非常に軽く小型なため狭い空間での作業用として購入しました。
想像通り取り回しやすく役に立ちました。
滑りやすい環境下、滑り止めゴムの存在が頼もしく作業のスピードも上がった気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする