足場板 SSP スライドピット

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57865403 品番 SSP-120
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽量・伸縮タイプの普及版
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。
軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

幅(mm)(外足場板)250/(内足場板)243 支持点数2 タイプ片面使用 仕様計量・伸縮 材質アルミ 厚さ(mm)(外足場板)56 / (内足場板)43 質量(kg)5 全長(m)2 縮長(m)1.16 最大使用質量(kg)100
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57865403
2022-02-21
用途:
最大伸び寸法を記載して下さい。
アシスト株式会社 様 (建設業・工事業)

残念ですが、短く使えないです、最大伸び寸法を記載して下さい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
1人が参考にしています
2023-03-16

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする