長谷川工業
長谷川工業の 仮設機材
長谷川工業の 足場板
足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57865717
品番
NNS-302
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水はけの良いスノコ仕様。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
支持点数
2
タイプ
両面使用
用途
造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に
仕様
スノコ仕様
材質
アルミ
幅(mm)
300
厚さ(mm)
60
質量(kg)
7.4
全長(m)
2
最大使用質量(kg)
200
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません