LG-10310B 折りたたみ作業台 LG セーフティーステップ 長谷川工業 57865884

折りたたみ作業台 LG セーフティーステップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57865884 品番LG-10310B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.67 天板寸法(幅×奥行)(mm)360×230 質量(kg)10.35 最大使用荷重(kg)135 付属品工具トレー トラスコ品番434-3581 材質アルミ合金 規格ANSI規格適合品 踏ざん間隔(mm)220 キャスター径(Φmm)41 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)(外寸)480×830 天板寸法(長さ×幅)(mm)360×230 収納寸法(mm)(外寸)長さ1090×幅560×厚み130
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする