16375 クリンバーKG タイプN コスモビューティー 57866812 16375 クリンバーKG タイプN コスモビューティー 57866812 16375 クリンバーKG タイプN コスモビューティー 57866812 16375 クリンバーKG タイプN コスモビューティー 57866812 16375 クリンバーKG タイプN コスモビューティー 57866812

クリンバーKG タイプN

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード57866812 品番16375
参考基準価格(税別)¥10,050 販売価格(税込) ¥7,762
販売価格(税別)
7,056

手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。

内容量(L)18 液性中性 対応ボディー色オールカラー トラスコ品番441-4225 液色グリーン 容器バックインボックス 希釈倍率10〜20倍 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57866812
2018-04-01
用途:
マイカー洗車

ケルヒャーの洗浄機K5に使ってみました。泡立ちよく、残り具合も良い感じ。さすがに洗剤スプレーだけでは汚れは落ちません、ブラッシングと合わせる泡立ちが良いのでととてもいい感じ。キャンパーなので1回の洗浄に0.7リットル程使いますが、お値打ちだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
57866812
2018-07-27
用途:
トラック洗車
山優建材株式会社 様 (運輸・通信業)

泡立ちもよく何の問題もありません。いつも使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
57866812
2017-11-06
用途:
トラック洗車
運輸・通信業

泡立ちが良く、乗務員の評判もいい。汚れもよく落ちている。

対象商品:
57866812
2013-08-28
用途:
大型トラック洗車、乗用車洗車、軽自動車洗車、オートバイ洗車

薄めて使えるので経済的です。洗車後もはっ水効果が持続する感じです。雨で汚れても水を強めに流せば簡単に落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする