※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102F-30120S 石製三角定規 大西測定工具 57867056 102F-30120S 石製三角定規 大西測定工具 57867056

石製三角定規

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法B(mm)170 呼び角度(°)30、120 注文コード57867056 品番102F-30120S
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は寸法B・呼び角度など6種類から選べます 他の種類を見る

直角以外の高精度角度保証をしている大西測定オリジナル商品です。
各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。
鋳鉄品と比べ長期間の精度保持が可能、マスターのご利用として最適です。

質量(kg)0.72 寸法 寸法A(mm)294 寸法t(mm)20 寸法B(mm)170 寸法C(mm)170 呼び角度(°)30、120 角度精度(μm)±4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする