FPC-7-BK レトロTV風フリップクロック(パタパタ時計) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 57872956

※本体イメージ画像

FPC-7-BK レトロTV風フリップクロック(パタパタ時計) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 57872956 FPC-7-BK レトロTV風フリップクロック(パタパタ時計) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 57872956

レトロTV風フリップクロック(パタパタ時計)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57872956 品番FPC-7-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

時計表示がパタパタ切り替わる昔懐かしいインテリアクロック

用途乾電池式・時計照射ライト付きインテリアクロック 付属品取り扱い説明書 材質ABS+PVC 電源単3×2本(別売) 本体質量(g)304 表示方式アナログ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×91 連続使用時間約120日 消費電流(mA)0.1 平均月差±30秒 ライト機能あり
注意
※乾電池連続使用可能時間目安は環境により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする