※使用例
センター商事
センター商事の メガネ・ゴーグル・防災面
センター商事の シールド(防災面)
センター商事の かぶり型
クリアーフェイスシールド10P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57873997
品番
TEC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ウイルス飛沫 花粉・粉塵などからお客様を守ります!
額部はスポンジ素材で頭部に優しい!!
柔らかいゴムバンド式!!
透明なPET素材で顔全体をカバー!!
用途
様々な現場で
仕様
軽量型
形状
防災面
色
透明
寸法(cm)
約21.5×25.5
材質(レンズ)
PET
性別
男女兼用