TEC-4 グラスフェイスシールド替えシールド付12P センター商事 57874006 TEC-4 グラスフェイスシールド替えシールド付12P センター商事 57874006 TEC-4 グラスフェイスシールド替えシールド付12P センター商事 57874006 TEC-4 グラスフェイスシールド替えシールド付12P センター商事 57874006

グラスフェイスシールド替えシールド付12P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード57874006 品番TEC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

顔全体をカバー!飛沫/花粉対策に抜群!
組み立て簡単!シールドの穴にフレームを合わせて挿し込むだけ!
軽量約30g!メガネの上から装着可能!
鼻当て部分もワイドなので装着時の不快感も軽減!
安心の2枚入り!
フレームとシールドは分かれて収納されています。

用途※保護フィルムを剥がしてお使いください。 仕様軽量型、鼻パッド有、メガネ併用可能 形状防災面 寸法(mm)シールド:約195×250 質量(g)約30 材質(レンズ)PET、PC フレーム(mm)約50×140×40
注意
※替えシールドが付属しております。(12個:シールド24枚入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57874006
2022-12-01
用途:
受付として来客対応のとき
医療・福祉・介護関連業

眼鏡タイプなので着脱がとても楽です。軽いので違和感ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする