CAPTAIN STAG
タイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
タイヤ:26インチ、チューブ:26×1 3/8
タイヤ:26インチ、チューブ:26×1 3/8
タイヤ:26インチ、チューブ:26×1 3/8
タイヤ:27インチ、チューブ:27×1 3/8
ETRTO規格
37-590
37-590
37-630
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57874225
品番
Y-2797
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。
サイズ
タイヤ:26インチ、チューブ:26×1 3/8
ETRTO規格
37-590
材質
合成ゴム
色
ブラック
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
推奨内圧(kPa)
300