CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用ライト
CAPTAIN STAGの ヘッドライト・フロント用ライト
1LEDテールライト130SLC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874356
品番
Y-4645
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
走行の安全認識を高めます。生活防水。取付可能サイズ:シートポスト外径(約)25〜45mm。
寸法(mm)
外径30×15
色
ブラック
質量(g)
ライト:11(電池含む)、ブラケット:8(S字フック含む)
点滅
連続1:(約)300時間、2:(約)360時間
連続点灯時間(時間)
(約)200