CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
メッシュバスケット 前用/D型/L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874435
品番
Y-5032
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
D字型の軽快車用メッシュバスケットです。
材質
鉄(亜鉛めっき)
幅(mm)
約380(最大値)
色
ダークグレー
高さ(mm)
約300(最大値)
質量(g)
1200
奥行(mm)
約240(最大値)