ワイヤーバスケット 前用/丸型/L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57874469 品番Y-5041
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シンプルな丸型ワイヤーバスケット

材質ステンレス 幅(mm)約380(最大値) 高さ(mm)約240(最大値) 質量(g)1060 奥行(mm)約320(最大値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする