CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
ワイヤーバスケット・角型 前用/ワイド/角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874505
品番
Y-5147
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
荷物の出し入れラクラクな横長の角型バスケットです。
材質
鉄(PEコーティング)
幅(mm)
450
色
ブラック
高さ(mm)
250(最大値)
質量(g)
1465
奥行(mm)
285