CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
メッシュバスケット 前用/D型/ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874566
品番
Y-5173
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
前用のワイドD型バスケットです。
材質
鉄(クロムめっき)
幅(mm)
約440(最大値)
色
ダークグレー
高さ(mm)
約270(最大値)
質量(g)
1415
奥行(mm)
約275(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
400×235