樹脂バスケット・籐風 後用/固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57874758 品番Y-5244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)320×420×243(最大値) 質量(g)1095 材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装) 耐荷重(kg)約15 ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする