CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
ワイヤーバスケット 前用/D型/フロントキャリア対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874776
品番
Y-5246
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クロスバイクやCTB、マウンテンバイクなど、いろんな車種に取り付けできる前カゴです
材質
本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)
約370(最大値)
色
ブラック
高さ(mm)
約190(最大値)
奥行(mm)
約280(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
330×230