ワイヤーバスケット 前用/角型/BIG

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57874785 品番Y-5247
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エナメルバックも入る大容量のカゴ

材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ) 幅(mm)約420(最大値) ブラック 高さ(mm)約247(最大値) 奥行(mm)約340(最大値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-08
用途:
剣道バックを入れる
サービス業

400x320の剣道バックを入れる為購入。
思い通りでよかった!
かご下の金具が2箇所なので、真ん中にライトを取り付けられず偏った感じになってしまった。。3箇所に変更して貰えるとより良いかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする